370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMC CADデータあり
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)



ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~) SMC CADデータあり
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA16-1~) SMC CADデータあり
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)


ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12 SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)














ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC CADデータあり
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)








ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMC CADデータあり
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)