仕様丸形0.02~0.2MPa設定
型式AC40-B用・AC40-06-B用・AC50-B用・AC55-B用・AC60-B用・AC40A-B用・AC40A-06-B用・AC50A-B用・AC40B-B用・AC40B-06-B用・AC50B-B用・AC55B-B用・AC60B-B用・AC60A-B用・AC40C-B用・AC40C-06-B用・AC40D-B用・AC40D-06-B用
圧力計丸形0.02~0.2MPa設定
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
真空用圧力計
圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
負圧側圧力単位kPa
仕様特殊仕様:(-) なし
仕様特殊仕様:(-) なし
形状(-) 背面ねじタイプ
最大表示圧力(7) 0.7MPa
1個
特価
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様特殊仕様:(-) なし
仕様禁油
材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316
使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと)
精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB)
使用流体接ガス部材質を腐食しないもの
表示単位MPa
配管接続口径R1/4
洗浄方式一般脱脂洗浄
取付面位置下部取付
仕様(X30)MPa・psi併記
形状(A)側面ねじタイプ(立形)
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ40
圧力計内蔵
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ20
圧力計内蔵
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
最大表示圧力(10) 1.0MPa
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計取付角度270°
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドルタイプ下向き
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4
ボディサイズ30
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ハンドルハンドル下向き
機能逆流機能付:逆流機能付
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計取付角度270°
排気機構リリーフタイプ
オーダーメイド仕様標準
圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
¥6,198
税込¥6,818
15日以内出荷
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
ハンドルハンドル下向き
機能逆流機能付
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計圧力計内蔵
圧力計取付角度0°
排気機構ノンリリーフタイプ
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,398
税込¥9,238
18日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計取付角度圧力計取付角度 0°
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
¥9,198
税込¥10,118
18日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン排出口ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
圧力計取付角度0°
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ