3,485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)





圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA612A SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(40A) 1 1/2 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412B SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


VNA401B-N25A-B 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA401B SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷


圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212A SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


VNA612B-F40A-4D 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA612B SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(40A) 1 1/2 定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 材質(シール)(B) FKMシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(-) なし
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA611B SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(40A) 1 1/2 材質(シール)(B) FKMシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412A SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


VNA403C-25A 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA403C SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

VNA312B-20A-1D 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312B SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(20A) 3/4 定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211C SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712A) SMC CADデータあり
管接続口径(50A) 2 型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711A) SMC CADデータあり
型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(50A) 2 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNA702A-F50A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA702A) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷



VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511C) SMC CADデータあり
型式VNA5 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル ポート数2ポート 材質(シール)(C) EPRシール 管接続口径(32A) 1 1/4 ねじの種類(-) Rc 使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C. CE-対応品(-) なし
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511B) SMC CADデータあり
管接続口径(32A) 1 1/4 型式VNA5 材質(シール)(B) FKMシール 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312A) SMC CADデータあり
型式VNA3 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(20A) 3/4 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311B) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212B) SMC CADデータあり
型式VNA2 材質(シール)(B) FKMシール ねじの種類(-) Rc 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212A) SMC CADデータあり
型式VNA2 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)