こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
材質特殊ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
狭い場所での配管が可能。
極軟質。
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
ねじの種類R
・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
使用流体空気
色黒(不透明)
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水
材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水)
・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa
・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)12
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
ねじの種類Rc
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色白
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。
・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
関連キーワード