・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
付属品・タッピングねじ(4×10)4個・なべ小ねじ(M4×95)2個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.88MB)
取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
14日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
仕様(M4X39.5 SW付)1本、バルブ取付用
付属品プラマイなべ小ねじ、M4×39.5SW
ねじの呼びM4×39.5SW付
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ポート数5
使用流体空気
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
付属品取付ねじ3本
シリーズSY7000
・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
ポート数5
使用流体空気
取付(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(1)メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(1)2位置シングル
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数5
シール方式(1)メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(R)外部パイロット
コイル(-)標準
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R)外部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(H) 内蔵
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(H) 内蔵
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(1)メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(R)外部パイロット
コイル(-)標準
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ