S Series(SY7101R)

S Series(SY7101R) - SMCS Series(SY7101R) - SMCS Series(SY7101R) - SMC
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
コイル
(-)標準
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43252518SY7101R-5Z1-NA-(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
¥11,060
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252527SY7101R-5U1-NA-(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252536SY7101R-5U1-W1-03-NA【サブプレート】(-)Rc(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする