15,522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置左側折り返し モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5632種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.62MB) シリンダストローク(mm)50~
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SMCAD402-A Series
エコ商品
最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.2MB) 配管方向横配管
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色 ボディサイズ(4) 1/2 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc
1個
3,998 税込4,398
欠品中



1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

エアサクションフィルタ ZFA SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMC CADデータあり
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
1個
529 税込582
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

MY1C32-610A メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-610A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)610 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷

エアスライドテーブル MXQR6 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-150Z SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MY1B25G-540LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-540LZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)540 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
63,980 税込70,378
26日以内出荷

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-1200~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)1200 作動方式複動
1個
169,800 税込186,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


MY3B63-600H7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-600H7 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)600 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
149,800 税込164,780
11日以内出荷


I Series(ISA3-GCP) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F25~) SMC CADデータあり
1個
83,980 税込92,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

MY1B25-300H7Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-300H7Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
65,980 税込72,578
26日以内出荷


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1300LZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)1300 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
74,980 税込82,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-350HL) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)350 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(16.78MB) 取扱説明書(2.09MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) コントローラコントローラー体型
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラー体型
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3455種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 SMC CADデータあり
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)40
1個
549 税込604
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H10G-~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~) SMC CADデータあり
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)