上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
単位Mpa
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
ろ過度(μm)5
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減。
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
ボディサイズ20
ポート数3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)90
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ30
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
全長(mm)129.1
ボディサイズ30
最高使用圧力(MPa)1
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ポート数3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ