286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール(XMA) SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジ80 フランジタイプ(-) KF (NW)
1個
179,800 税込197,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール(XYA) SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジ80
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLFR SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下 オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
1個
179,800 税込197,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





1個
1,598 税込1,758
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
91日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~) SMC CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLF-1 SMC CADデータあり
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
42,980 税込47,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
1個
73,980 税込81,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。 ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.) ・分解・組付は短時間でOK。 ・高粘度(500mm2/s)制御可能 ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32
ポート数3
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。 ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.) ・分解・組付は短時間でOK。 ・高粘度(500mm2/s)制御可能 ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32
ポート数3
1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
チャック内径(Φmm)16 開閉ストローク(mm)6
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用流体空気 給油無給油
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ2 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMC CADデータあり
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)