2,276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置左側折り返し モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5632種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置右側折り返し モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5632種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)


e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.12MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
99,980 税込109,978
19日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3528種類の商品があります)


e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(16.78MB) 取扱説明書(2.09MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) コントローラコントローラー体型
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラー体型
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3455種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY16C SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LA) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS4L) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
84,980 税込93,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4160種類の商品があります)


LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NYS) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32UNYS) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25UNYS) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.07MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1440種類の商品があります)

LEFB40NUS-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NUS SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 駆動方式ベルト モータ種類(NU) 取付形状U サイズ40 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
87,980 税込96,778
11日以内出荷


電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UNUS SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NU) 取付形状U サイズ32 モータ配置(U) 下折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
87,980 税込96,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEFB40UNWS) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NW) 取付形状W サイズ(mm)40 モータ配置(U) 下折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L Series(LEFB32UNXS) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40UNYS) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



LEFB40UNM1S-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNM1S SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 駆動方式ベルト モータ種類(NM1) 取付形状M1 サイズ40 モータ配置(U) 下折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
97,980 税込107,778
11日以内出荷


L Series(LEFB40NM2S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NM2) 取付形状M2 サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L Series(LEFB32UNM2S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NM2) 取付形状M2 サイズ(mm)32 モータ配置(U) 下折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
87,980 税込96,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L Series(LEFB32NM1S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NM1) 取付形状M1 サイズ(mm)32 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
77,980 税込85,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM1S SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NM1) 取付形状M1 サイズ32 モータ配置(-) 上折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNM2S SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NM2) 取付形状M2 サイズ40 モータ配置(U) 下折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNYB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ