5,902件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷


1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
719 税込791
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC CADデータあり
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1個
特価
159 税込175
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Sカプラー (KK2~) SMC CADデータあり
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Sカプラー (KK13~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
1袋(5個)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

Sカプラー (KK4~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 配管取出方向下方向 取扱説明書取扱説明書(2.16MB) オーダーメイド仕様流量調整機能付
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (980種類の商品があります)

・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
1個
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38 冷却方式空冷冷凍式 使用冷媒R410A(HFC) 質量(kg)約340 温度設定範囲(℃)5~35 最高周囲温度(℃)45 電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
1台
3,898,000 税込4,287,800
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
取付支持形式ロッド側フランジ形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1ヶ ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)350 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションエアクッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2ヶ ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)505 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷

タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズ SMC CADデータあり
専用工具で流量調整が可能 不用意な手動操作を防止
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 制御方式(0) メータアウト 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。 ・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。 ・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。
寸法(mm)125×20 質量(g)33 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 動画あり
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
シリンダ内径(Φmm)Φ32 使用圧力(MPa)0.15~0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 配管接続口径Rc1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.59MB)
1個
53,980 税込59,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3285種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
配管取出方向上方向
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

Sカプラー (KK6~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc 接続口径1/8 切換方式3位置プレッシャーセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置エキゾーストセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 7.2(0.40)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置クローズドセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上
取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa/℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9
型式直接配管形 接続口径1/8 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QF16 SMC CADデータあり
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QD10 SMC CADデータあり
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)