2,086件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体用高精度フィルタ FGH10 SMC CADデータあり
・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

液体用高精度フィルタ FGH30 SMC CADデータあり
・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

液体用高精度フィルタ FGH20 SMC CADデータあり
・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)




LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA4~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA3~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA1~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA2~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)1 弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)0~60 流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35 ポート径M5
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA5~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA6~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
管接続口径(10) 1 材質(アクチュエータ)PPS 材質(ボディ)(A) SUS 材質(ダイヤフラム)PTFE
1個
特価
27,900 税込30,690
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTA-04 SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDCA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTA-06 SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)




CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-350Z) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-100BSZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
239 税込263
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTA-03 SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)







工業用フィルタ FGDFB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDFA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)




工業用フィルタ FGETB SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)