33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5D16SR SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5F16SV SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5L16SV SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5F10SV SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5L16SR SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5L10SV SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5L10SR SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5F16SR SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5B16SV SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5B16SR SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5B10SV SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5B10SR SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CDJ5F10SR-50-H7BALS ステンレスシリンダ CDJ5F10SR SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

ステンレスシリンダ CDJ5D16SV SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5D10SV SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CDJ5D10SR SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1 SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
30,980 税込34,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械 その他オートスイッチなし 材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBR クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械 その他オートスイッチなし 材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKM クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKM クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H) リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5184種類の商品があります)

外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBR クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H) リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5184種類の商品があります)

外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械 材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKM クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械 材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBR クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

関連カテゴリ