4,351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
仕様バッファ付き 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC 動画あり
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.28MB) バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状長円平形 真空取出方向
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 動画あり
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.28MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状長円平形 真空取出方向
1個
6,298 税込6,928
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL80) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG32) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG25) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRL SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ50 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL80 SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL63 SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL32 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MGZG25-100-M9N 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF50 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF25 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL80TF) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL63Z) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL63TN) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MGZL50TN-300 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

MGZL40TF-75 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL25Z) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG63Z) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80Z) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80TNZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(Z) 有
1個
64,980 税込71,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80TN) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF63TF) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGZF40TF-100 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF32Z) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGZF32TN-125 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF25TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) M5x0.8 スクレーパコイル:(Z) 有
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80Z) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80TFZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(Z) 有
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)