形状ブッシュタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
シール付(標準)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
作動方式複動
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。 プレート厚み最大33%UP剛性向上。・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
用途空気
クッション両側ラバークッション
関連資料カタログ(2.96MB)
取扱説明書取扱い説明所(1.78MB)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(N) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロックの位置(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
・バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(N) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロックの位置(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(N) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(N) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロックの位置(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥44,980
税込¥49,478
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
仕様オートスイッチ付シリンダ:(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
エンドロック(-) なし
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
仕様オートスイッチ付シリンダ:(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
エンドロック(-) なし
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動両ロッド
仕様オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
エンドロック(-) なし
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動両ロッド
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
仕様オートスイッチ付シリンダ:(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類(TF) G 1/8
エンドロック(-) なし
1個
¥95,980
税込¥105,578
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動両ロッド
仕様オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類(TF) G 1/8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エンドロック(-) なし
1個
¥62,980
税込¥69,278
16日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)15
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ