61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ) 耐圧力(MPa)1.75 耐電圧(V/min)AC1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 耐電圧AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ) 流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500 耐水圧(MPa)1.75
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W2 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IF301-N10-00-Q フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(N)NPT 材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM 流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500 CE-対応品(Q)CE対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W7 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC CADデータあり
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
1個
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)





水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)


PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)




水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)




PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)