・乱流効果による高い伝熱係数。
・小形化・小さな据付スペース。
従来オイルクーラの1/2~1/5
・取付姿勢が自由。
・小さな圧力降下。
・高い熱伝導率。
・小形化・小さな据付スペース。
従来オイルクーラの1/2~1/5
・乱流効果による高い伝熱係数。
・小さな圧力降下。
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
管接続口径(03)R3/8
接点構成(-)1a1b
圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(1)SUS316
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
CE-対応品(-Q)対応品
型式VNA7
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ポート数2ポート
材質(シール)(B) FKMシール
管接続口径(50A) 2
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(-) なし
1個
¥44,980
税込¥49,478
20日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(-) なし
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(1) N.C.
ポート数2ポート
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
型式VNA2
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(1) N.C.
型式VNA6
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ポート数2
材質(シール)(B) FKMシール
管接続口径(40A) 1 1/2
定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
ねじの種類(-) Rc
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(-) なし
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
型式VNA7
材質(シール)(B) FKMシール
管接続口径(50A) 2
ねじの種類(-) Rc
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
型式VNA5
材質(シール)(B) FKMシール
管接続口径(32A) 1 1/4
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
型式VNA3
材質(シール)(B) FKMシール
管接続口径(20A) 3/4
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(1) N.C.
型式VNA1
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(1) N.C.
型式VNA2
材質(シール)(B) FKMシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
型式VNA1
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNA5
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
管接続口径(40A) 1 1/2
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
型式VNA7
材質(シール)(A) NBRシール
管接続口径(50A) 2
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
管接続口径(50A) 2
型式VNA7
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
型式VNA3
材質(シール)(A) NBRシール
管接続口径(20A) 3/4
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
型式VNA2
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNA5
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
関連キーワード