106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





ストレート KQG2H SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)




FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


10 Series(10-KQ2H) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)













LQ1U - ユニオン(LQ1U2A) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LQ1U - ユニオン(LQ1U3A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







LQ1U12-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U12) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷



LQ1U42-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U42) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷