カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(58)
  • 大阪魂(1,848)
  • NEG(日電理化硝子)(415)
  • エスコ(322)
  • Panasonic(パナソニック)(293)
  • TRUSCO(249)
  • RS PRO(243)
  • LAMP(スガツネ工業)(230)
  • 山金工業(220)
  • サカエ(187)
  • 常磐精工(181)
  • 三木プーリ(158)
  • IDEC(和泉電気)(150)
  • 山崎実業(144)
  • ODELIC(オーデリック)(138)
  • TOSO(135)
  • 未来工業(129)
  • TOSTEM(LIXIL)(126)
  • ハーフェレ(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白 ネジ」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
KQ2H Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:M,R,Rc ハーフユニオン シール剤付 SMCKQ2H Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:M,R,Rc ハーフユニオン シール剤付SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
15日以内出荷
仕様【おねじ】シール剤付材質【ねじ部】黄銅+無電解ニッケルめっき管接続口径1/4適合チューブ外径(inch)Φ1/4RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白
KQ2LF Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 メスエルボ SMCKQ2LF Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 メスエルボSMC
4,698税込5,168
1袋(5個)
10日以内出荷
接続ねじRc1/2材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき外径(mm)適用チューブ:Φ12RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
KQ2U - ブランチ(KQ2U16) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U16)SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
リリースブッシュ:白適合チューブ外径(Φmm)16シールシール剤付管接続口径R3/8材質(ねじ部)黄銅機種ブランチRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(39.87MB)潤滑剤白色ワセリン
KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付SMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
材質【ねじ部】黄銅形状エルボユニオン接続ねじ10-32UNF適合チューブ外径(inch)Φ3/16RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
KQ2ZD Series SMCKQ2ZD SeriesSMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
25日以内出荷
仕様【オーダーメイド-X12】潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径R1/2、Rc1/2材質(ねじ部)黄銅相対湿度85%以下RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタ SMCKQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
23日以内出荷
形状アダプタ(ガスケットシール)適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき使用流体空気・水使用圧力範囲-100KPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
18日以内出荷
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR形状ハーフユニオンねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)適合チューブ外径Φ1/4管接続口径ねじ接続:10-32UNFシール方式シール剤なし材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲‐100kPa~1MPa適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応継手ワンタッチ管継手商品タイプ真円形オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
KQ2V Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ユニバーサルエルボユニオン シール剤付 SMCKQ2V Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ユニバーサルエルボユニオン シール剤付SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
33日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12シール方式おねじ:シール剤付接続ねじR3/8材質(ねじ部)黄銅+(表面処理)無電解ニッケルめっき機種ユニバーサルエルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
13日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅形状六角穴付ハーフユニオン管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径)ねじの種類UNF適合チューブ外径(inch)Φ1/4"機種六角穴付ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
15日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
リースブッシュ:白色質量(g)2.6適合チューブ外径Φ1/8接続ねじ10-32UNF使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa機種六角穴付ハーフユニオン使用流体温度(℃)0~40周囲温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤白色ワセリンリ
ZP2_ZJ - 4.5段ベロウパッド/縦方向真空取出形アダプタ付 SMCZP2_ZJ - 4.5段ベロウパッド/縦方向真空取出形アダプタ付SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合 吸着面が斜めのワークの場合
ZHP - エジェクタ付パッド SMCZHP - エジェクタ付パッドSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
KQ2U-G - ブランチ(シール剤) SMCKQ2U-G - ブランチ(シール剤)SMC
2,998税込3,298
1袋(2個)
9日以内出荷
KQ2T-G - 両口チーズユニオン(シール剤) SMCKQ2T-G - 両口チーズユニオン(シール剤)SMC
2,398税込2,638
1袋(2個)
9日以内出荷
KQ2L-G - エルボユニオン(シール剤) SMCKQ2L-G - エルボユニオン(シール剤)SMC
1,598税込1,758
1袋(2個)
9日以内出荷から12日以内出荷
KQ2H-G - ハーフユニオン (シール剤) SMCKQ2H-G - ハーフユニオン (シール剤)SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
9日以内出荷
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
AMF - オーダリムーバルフィルタ SMCAMF - オーダリムーバルフィルタSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
AME - スーパーミストセパレータ SMCAME - スーパーミストセパレータSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AFF - メインラインフィルタ SMCAFF - メインラインフィルタSMC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T40 SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T40SMC
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合 吸着面が斜めのワークの場合
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10SMC
3,398税込3,738
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12SMC
3,298税込3,628
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMCエジェクタ付パッド ZHPシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22CSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11CSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら