34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.21MB)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.93MB)
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.67MB)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)






流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.61MB)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)






AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS3) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


AS4211FS3-04-16S AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4211FS3) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷

AS2211FS2-01-06S AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS2) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷


AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS3211FSG1) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS3211FS3-03-10S AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS3211FS3) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷






仕様シール材:(S) シール材付、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記 ねじの種類(N) NPT リード線(m)(Z) 5 設定圧力範囲(-) 0.1 ~ 0.4MPa
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷




ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類G RoHS指令(10物質対応)対応 準標準a:設定圧力範囲:0.1~0.4MPa、b:リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷