171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンナット (KFN-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状ユニオンナット
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
259 税込285
10日以内出荷

1個
149 税込164
10日以内出荷

適合機種KQ2E13-00N・KQ2E13-36N・KQ2E13-37N・KQ2LE13-00N 材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
439 税込483
10日以内出荷

適合機種KQ2E06-00N1・KQ2E06-01N1・KQ2E06-02N1・KQ2E06-03N1・KQ2LE06-00N1・KQ2E06-G01N1・KQ2E06-G02N1・KQ2E06-G03N1 材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
329 税込362
10日以内出荷

適合機種KQ2E01-00N・KQ2E03-00N・KQ2E01-35N・KQ2E03-35N・KQ2LF01-00N・KQ2LE03-00N 材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
149 税込164
10日以内出荷


1個
219 税込241
10日以内出荷

1袋(10個)ほか
369 税込406
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
289 税込318
10日以内出荷

適合機種KQ2E10-00N・KQ2E10-02N・KQ2E10-03N・KQ2LE10-00N 材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
289 税込318
10日以内出荷

1袋(10個)
369 税込406
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
579 税込637
10日以内出荷

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状黄銅スリーブ
1袋(10個)
899 税込989
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スリーブ (KFS~) SMC CADデータあり
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
使用圧力範囲-101.3kPa~1MPa 最高使用温度(℃)150 形状スリーブ
1袋(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハーフユニオン (KFH~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エルボユニオン (KFL~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

プラグ (KFP-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。 形状プラグ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KFV04B-01 スイベルエルボ KFV04 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8 材質黄銅 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷

両口チーズユニオン KFT08 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用 適合チューブ外径(Φmm)8
1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
1袋(10個)
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
719 税込791
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

エルボユニオン KFL06 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サービスチーズユニオン (KFY~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

スイベルエルボ (KFV-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
1袋(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ3/8
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷

メスユニオン (KFF~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン ねじの種類Rc
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

両口チーズユニオン (KFT~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

スイベルエルボ KFV08 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用 形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷

スイベルロングエルボ (KFW~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KFY08 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 材質黄銅 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)6
1袋(10個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口チーズユニオン KFT06 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用 適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エルボユニオン KFL04 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R
1袋(10個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)