「穴 袋」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を
六角レンチで締付ける
狭いスペース用のハー
フユニオン。
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を
六角レンチで締付ける
狭いスペース用のハー
フユニオン。
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を
六角レンチで締付ける
狭いスペース用のハー
フユニオン。
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を
六角レンチで締付ける
狭いスペース用のハー
フユニオン。
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を
六角レンチで締付ける
狭いスペース用のハー
フユニオン。
適合チューブ外径(Φmm)4
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
接続ねじM5×0.8
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式(おねじ)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2.5
仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(10) 潤滑剤:フッ素系グリース/樹脂ボディリリースブッシュ色:白色
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類UNF
管接続口径No.10-32
接続ねじ10-32UNF
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類UNF
管接続口径No.10-32
接続ねじ10-32UNF
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
ねじの種類NPT
形状六角穴付ハーフユニオン
ねじの種類NPT
形状六角穴付ハーフユニオン
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
ねじの種類NPT
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状六角穴付ハーフユニオン
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ