3,389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。・消費電力:0.1W(節電回路付)。・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMC CADデータあり
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
869 税込956
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ3/8基準 寸法H(mm)19 制御方式メータアウト形 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D2(Φmm)23 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMC 動画あり
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止。・確実なチューブ挿入が可能。・チューブ把持状態の視認が可能。・ノングリース。・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液。・使用温度:0~80℃。・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減 接続口径R1/8 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 適合チューブ外径Φ1/4” 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液 清浄度クラス3 保証耐圧力(MPa)1.5 機種ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)0~80 材質(チューブ)PFA,ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.06MB) 構成部品PPS、EPDM 潤滑剤ノングリース仕様
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ1/2基準 寸法H(mm)24(NPT:23.8) 制御方式メータアウト形 寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法) ねじの種類R(PT) 寸法D2(Φmm)28.6 寸法L3(mm)25.4 寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.83MB) ノズル径(Φmm)1.8相当 ワンタッチ管継手サイズΦ10
1個
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



外部オールステンレスにより耐食性向上。高温/水飛散/銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用。接続ねじ:M5・R・Gに対応
質量(g)21 適合チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)0~150(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.59MB) 取扱説明書(1.57MB)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
ボディサイズM3、M5基準 仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ 適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい) 形式エルボ型 制御方式メータアウト形 最高使用圧力(MPa)1 寸法D1(Φmm)8.4 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 寸法M1(mm)12.7
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4基準 制御方式メータアウト形 ねじの種類R(PT) 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210N) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)





VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210M) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



AS2201F-01-23 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
ボディサイズ1/8、1/4基準 仕様ワンタッチ継手付 接続口径1/8 質量(g)16 適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい) 形式エルボ型 寸法H(mm)12(NPT:12.7) 有効断面積(mm2)2.7 制御方式メータアウト形 寸法L1(mm)20.4 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)MAX:32.1/MIN:27.1(※ねじのねじ込後の参考寸法) ねじの種類R(PT) 寸法D1(Φmm)9.3 寸法D2(Φmm)14.2 寸法L2(mm)27.5 寸法L3(mm)14.3 使用流体空気 寸法L4(mm)MAX:36.1/MIN:31.1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 流量(L/min(ANR))180(圧力0.5MPa、温度20℃時) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 寸法M1(mm)12.7
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

形状アダプタ(ガスケットシール) 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8 材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき 使用流体空気・水 使用圧力範囲-100KPa~1MPa RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
5,198 税込5,718
24日以内出荷

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230M) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)