シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
仕様CE対応:(-) オプションなし
仕様CE対応:(-) なし
仕様CE対応:(-) オプションなし
仕様CE対応:(-) オプションなし
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
ねじの種類(F) G
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし
ねじの種類(T) NPTF
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数9
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
ねじの種類(T) NPTF
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数3
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数2
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
・ワンサイドソレノイド
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。)
・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
電空比例弁を駆動するための専用増幅器。
小電力の指令信号。
高いディザー効果。
電空比例弁の性能安定化。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ