「管 エルボ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.
シリーズSY7000
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類(39)単独EXH.スペーサ単独SUP.EXH.
シリーズSY7000
シリーズSY7000
ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
シリーズSY5000
シリーズSY3000
シリーズSY7000
ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ3/8基準
寸法H(mm)19
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
寸法D2(Φmm)23
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
形状エルボユニオン
ねじの種類R
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/2基準
寸法H(mm)24(NPT:23.8)
制御方式メータアウト形
寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ねじの種類R(PT)
寸法D2(Φmm)28.6
寸法L3(mm)25.4
寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ボディサイズM3、M5基準
仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)8.4
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4基準
制御方式メータアウト形
ねじの種類R(PT)
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
形式エルボ型
ボディサイズ3/8基準
制御方式メータアウトタイプ
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状エルボユニオン
接続口径1/2
形式エルボ型
ボディサイズ1/2基準
制御方式メータアウトタイプ
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
ボディサイズ1/8、1/4基準
仕様ワンタッチ継手付
接続口径1/8
質量(g)16
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
寸法H(mm)12(NPT:12.7)
有効断面積(mm2)2.7
制御方式メータアウト形
寸法L1(mm)20.4
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)MAX:32.1/MIN:27.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ねじの種類R(PT)
寸法D1(Φmm)9.3
寸法D2(Φmm)14.2
寸法L2(mm)27.5
寸法L3(mm)14.3
使用流体空気
寸法L4(mm)MAX:36.1/MIN:31.1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
流量(L/min(ANR))180(圧力0.5MPa、温度20℃時)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
仕様ワンタッチ管継手付
形式エルボ型
ボディサイズM3・M5
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式ガスケットシール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由に
MS-5UL 位置決めし、固定可能。
形状エルボ
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
形状ストリートエルボ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースエルボ
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
流体空気/一般工業用水
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)C3604BD・PBT・PP
使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
色(本体)黒色
使用真空圧力(kPa)-100
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
ねじの種類R
1個
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か
らのチューブ取り出
し方向の90度変更に
使用。
形状ユニバーサルエルボユニオン
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし
ロックナット(J) ロックナット丸形
制御方式メータ-イン
1個
¥3,398
税込¥3,738
16日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト
形式エルボ型
六角対辺(mm)9
シール方式シール剤
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ