260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 手動操作方式ノンロックプッシュ式 ボディ形式単体 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ボディ形式マニホールド用
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)












AXT6 SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)



VV5QC41-02BTD0 VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-02BT) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

VV5QC41-03BTTD0 VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

VV5QC41-09BTTD0 VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-09BT) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(00) なし 排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(00) なし
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QC41-02~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)