507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC CADデータあり
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 寸法M(mm)13.3 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T11) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の4分岐配管に 使用。
1袋(2個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



KQG2T09-11 KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T09) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

KQG2U07-09 KQG2U (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQG2U07) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷






フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)