994件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他チェック弁なし リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 ブラケットA:ブラケットA付 リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルロック式ドライバ操作形 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズ ノズル径(Φmm)1 真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
形式空気圧タイプ ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルトなし 使用チューブ内径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具2山クレビス形 シリンダストローク(mm)5 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷


MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL100) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL16) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL12) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 単位仕様:単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし チェックバルブチェック弁付 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:継手なし(M5×0.8) マニュアルロック式ドライバ操作形 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) エジェクタ/ノズル呼び径1 真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷


MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM32) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM80) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM63) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL32) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL40) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM100) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM50) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL80) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL25) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL50) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM16) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)


MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (394種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (370種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20TF) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TF) Gmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL100TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TF) Gmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
66,980 税込73,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM50TN) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20TN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25TN) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63TN) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TF) Gmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40TN) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL80TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TF) Gmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)