カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(63)
  • 三菱電機(38)
  • ライン精機(9)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • 鶴賀電機(12)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • A&D(92)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • 日本緑十字社(17)
  • 東邦電子(2)
  • アズワン(141)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(139)
  • エレコム(132)
  • ダイヤトレンド(120)
  • 長野計器(117)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(98)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • エスコ(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示器」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMCIO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
39,980税込43,978
1個
40日以内出荷
適用流体:水、エチレングリコール水溶液軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)IO-Linkに対応3色表示・2画面表示対応温度センサ&流量調整弁に対応使用流体温度0~90℃3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)・3色表示・2画面表示対応・温度センサ&流量調整弁に対応・使用流体温度0~90℃・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(11.96MB)取扱説明書(4.76MB)
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC3画面 デジタルフローモニタ PFGV301SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMCアナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能スイッチの取付・設定の工数削減エアチャックボディ端面からの出っ張りがなしツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
空気用フローコントローラ PFCQ SMC空気用フローコントローラ PFCQSMC
83,980税込92,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・9~300L/minでの流量制御が可能 動作差圧範囲:0.05~0.5MPa・設定流量への到達時間:0.5秒以下 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)・制御精度:±3%F.S.・ノングリース・軽量850g
用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.09MB)流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300AC - 3画面デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし入力仕様(0) 電圧入力
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラSMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
FHIA - 立型サクションフィルタ SMCFHIA - 立型サクションフィルタSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTBSMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTASMC
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFB SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFBSMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFASMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEB SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEBSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCASMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEASMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCB SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCBSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550S SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550SSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550 SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁なし流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM525S SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM525SSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM525 SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM525SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁なし流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511S SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511SSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511 SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁なし流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510S SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510SSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510 SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁なし流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)配管取出方向(-) ストレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら