337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
84,980 税込93,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4160種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度高精度形
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6016種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)



CJ Series(CJ2D16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~) SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)8 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXJ8 SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ8-5~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5 作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)



CJ Series(CJ2F16) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CJ Series(CJ2B10) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJ8L SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)



エアスライドテーブル MXQ8-2 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6 SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5D16SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 材質(パッキン)(V) FKM
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5B16SR) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MXQ8A-40Z5 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40Z5 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)40 作動方式複動 機能オプション(5) バッファ・軸方向配管 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

MXQ8A-10Z5 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10Z5 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動 機能オプション(5) バッファ・軸方向配管 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

エアチャック(平行開閉形) MHF2-8 SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

MXQ8A-75Z5 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75Z5 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)75 作動方式複動 機能オプション(5) バッファ・軸方向配管 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZH3) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

MXQ8A-20Z5 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20Z5 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 機能オプション(5) バッファ・軸方向配管 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

CDJ2B16-8Z-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-8Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)8 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

MXQ8A-40ZH3 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZH3 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(3) 軸方向配管 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

MXQ8A-75ZK3-X12 MX Series(MXQ8A-75ZK3) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ 機能(3)軸方向配管
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

MXQ8L-75ZH3 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZH3 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(3) 軸方向配管 ボディオプション(L) 対称形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

MXQ8L-75ZE3 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZE3 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ 機能オプション(3) 軸方向配管 ボディオプション(L) 対称形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷