「配管 カバー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途スパッタの内部侵入
および付着によるチ
ューブ離脱不具合の
防止。
形状スパッタカバー
消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用
切換方式2位置シングル
質量(g)75
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
シリーズSYJ5000
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
許容電圧変動定格電圧の±10%
パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
配線・配管方式直接配管形
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12
マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2
応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.33MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.33MB)
オートスイッチ有無有
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)660
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1200
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TF) G
ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
サイドシール(K) サイドシール付
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ