形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)6
シールなし
管接続口径R1/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種サービスチーズユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)4
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種サービスチーズユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)8
シールなし
管接続口径R3/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種サービスチーズユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Uni
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)2
ねじの種類M
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類Uni
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ポート数3
タイプ45
関連キーワード
1
2
次へ