用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 <IP40>
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
関連キーワード