630件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1袋(10個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MS8-20 ミニチュア管継手 SUS316  MS8-2 SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
149 税込164
10日以内出荷

MS6-15 ミニチュア管継手 SUS316  MS6-1 SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
129 税込142
10日以内出荷

MS5-10 ミニチュア管継手 SUS316 (MS5-10~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
89 税込98
10日以内出荷

1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

MS4-10 ミニチュア管継手 SUS316 (MS4-10~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
54 税込59
10日以内出荷

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手 材質SUS316 質量(g)3.4 穴径(Φmm)2.5 ねじM5×0.8 六角対辺(mm)7 有効断面積(mm2)4.0
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。 形状チー
1袋(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1袋(10個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。 形状ニップル
1袋(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由に MS-5UL 位置決めし、固定可能。 形状エルボ
1袋(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1袋(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)









クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)










クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)