57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.77MB)
1袋(2個)
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SS5Y5-10STA2E-08B-C6D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10STA2E SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(TA) AS-Interface対応 (8 in/8 out 31 SlaveMode電源2系統) (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力 入力ブロック(2) 2連 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

SS5Y5-10S6EA3-08B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA3 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA5 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y7-10S6EA4-10U-C12D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6EA4 SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

SS5Y7-10S6EA2-12B-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6EA2 SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS5Y7-10S6EA23-10J-C12-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6EA23 SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

SS5Y5-10S6EA23-16F-C6D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA23 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷













5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V21 SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(V) CC-Link対応 銘板プレート付(連数印字付) DINレール(-) 標準
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L32 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE42 SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) DINレール(-) 標準
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)