・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.88MB)
取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
¥949
税込¥1,044
14日以内出荷
・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.88MB)
取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
¥949
税込¥1,044
14日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)
ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン
接続口径(3ポート)G1
管接続口径圧力計:1/8
定格電圧(V)24DC
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)
耐圧力(MPa)1.5
コイル節電回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.57MB)
オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)
取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コイル(-) 標準
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)
コモン仕様(-) +COM.
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)
コイル(-) 標準
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)
切換方式2位置シングル(15連)
質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35
形式単一ベース形Bマウント
b【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27
管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)
方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH
配管【A・Bポート】バルブ
Cv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88
バルブ【連数】2~20連
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
1セット
¥128,900
税込¥141,790
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ