61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
1個
199,800 税込219,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
239,800 税込263,780
92日以内出荷

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
87,980 税込96,778
92日以内出荷

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ ファナック株式会社 「CRX-10iA, 10iA/Lシリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動式●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●同梱部品:位置決めピン、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)
1個
87,980 税込96,778
42日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
保護構造防塵 シリーズSJ2000 使用圧力範囲-100kPa~0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6N) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6TN) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110TN) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




SJ3460RN-5MNZ-C6 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460RN SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260N SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RN SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160 SMC CADデータあり
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560TN SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160N SMC CADデータあり
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TN SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTN SMC CADデータあり
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)