型式(ISE1) 正圧用
配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
設定圧力範囲(MPa)0~1
仕様型式/定格圧力範囲/設定圧力範囲:(ZSE1) 真空用/0~-101kPa、配管仕様:(T1) 単体取付形 NPTF 1/8、配線仕様:(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
出力仕様(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
型式(ISE1L) 正圧用
設定圧力範囲(kPa)0~100
定格圧力範囲(MPa)(ISE2) 正圧 / 0 ~ 1
配管形式(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
出力(55) PNPオープンコレクタ
定格圧力範囲(MPa)(ISE2L) 正圧 / 0 ~ 100
型式(ISE1) 正圧用
配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
定格圧力範囲(MPa)0~1
関連キーワード