455件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.21MB)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2200 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
1個
2,298 税込2,528
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3200 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2210 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3210 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDV SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V) CE-対応品CE対応品 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
1個
179,800 税込197,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)









1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)



1個
249,800 税込274,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
91日以内出荷

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~) SMC CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
91日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
91日以内出荷