「銅 8mm 管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
形状エルボユニオン
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
ねじの種類R
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器
材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、N2、水
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0
周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)8
シールなし
機種エルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
使用流体空気、水
保証耐圧力(MPa)1.5
使用圧力範囲-90kPa~1MPa
ボディサイズ1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
形状ハーフユニオン
ねじの種類R
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式シール剤付
ねじ部(S) シール剤付
形状スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類RRc
管接続口径3/8
仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
型式L08-03
シール方式シール剤付
ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式シール剤付
ねじ部(S) シール剤付
形状スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類RRc
仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式シール剤付
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式シール剤付
ねじ部(S) シール剤付
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ1/8
仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(W)アーバンホワイト
配管取出方向(1)下方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
関連キーワード