40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMC CADデータあり
1個ほか
419 税込461
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




1個
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)







1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)




1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)






仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、CEマーキング対応:(-) なし 連数16,P キット名SA
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷











1セット
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 規格ATEXカテゴリー2 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 規格ATEXカテゴリー3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ
1個
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

ストローク(mm)660 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)エアクッション:50~1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)おねじ:0.54(有効クッション長さ11.0)、めねじ:0.11 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチなし:‐10℃~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ付 :‐10℃~60℃ 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.4~0mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類RC ロッド先端ねじおねじ オートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷