401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水 材質ナイロン12 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水 材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当) 最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
内径(Φmm)3 使用流体空気、水 材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当) 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


プラグ (KRP-~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。 形状プラグ
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc 口径3/4
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc 口径1/2
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

エルボユニオン (KRL~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状エルボユニオン
1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ハーフユニオン (KRH~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KRE12-00W2-X2 隔壁用ユニオン KRE12 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。 形状隔壁用ユニオン
1袋(5個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷

隔壁用ユニオン KRE10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。 形状隔壁用ユニオン
1袋(5個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニオンワイ KRU12 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンワイ KRU10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途ワンタッチ管継手の サイズダウンに使用。 形状レジューサ
1袋(5個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷

ハーフユニオン KRH06 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン
1袋(10個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サービスチーズユニオン (KRY~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロングエルボユニオン (KRW~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。 ねじの種類R
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

レジューサ (KRR~) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KR Series(KRM~) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隔壁用ユニオン (KRE~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。 形状隔壁ユニオン
1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スパッタカバー (KR-~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途スパッタの内部侵入 および付着によるチ ューブ離脱不具合の 防止。 形状スパッタカバー
1袋(10個)
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KRW12-03SW2-X2 ロングエルボユニオン KRW12 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン
1袋(5個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷

・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(10個)
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRT12-02SW2-X2 両口チーズユニオン KRT12 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(5個)
4,698 税込5,168
10日以内出荷

両口チーズユニオン KRT06 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(10個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途直角方向のチューブ 同士の接続に使用。 形状エルボ
1袋(5個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷

エルボ KRL10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途直角方向のチューブ 同士の接続に使用。 形状エルボ
1袋(5個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途直角方向のチューブ 同士の接続に使用。 形状エルボ
1袋(10個)
4,998 税込5,498
10日以内出荷

KRH08-03SW2-X2 ハーフユニオン KRH08 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン
1袋(10個)
3,500 税込3,850
10日以内出荷

両口チーズユニオン (KRT~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

45°エルボユニオン (KRK~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。 形状エルボユニオン
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KRW10-03SW2-X2 ロングエルボユニオン KRW10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン
1袋(5個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

1袋(5個)
8,898 税込9,788
10日以内出荷

ハーフユニオン KRH10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン
1袋(5個)
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニオンワイ (KRU~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気用
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KRY10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン
1袋(5個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)