324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMC電源ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) コネクタ仕様ストレート
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMC電源ケーブル
エコ商品
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション 最小曲げ半径(mm)54 芯数10芯(5x2P) コネクタDサブコネクタ 9極ソケット#4-40 UNC ケーブル長(cm)3 シース外径(Φmm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
6,698 税込7,368
21日以内出荷

SMC電源ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) コネクタ仕様ライトアングル
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
7,798 税込8,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 ケーブル長(mm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.88MB) 取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
1,398 税込1,538
14日以内出荷

・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.88MB) 取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
949 税込1,044
14日以内出荷

・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.88MB) 取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
949 税込1,044
14日以内出荷

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 動画あり
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


I Series(IZF10R) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
1個
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(4.8MB)
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)



イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMC CADデータあり
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン 風量(m3/min)0.19~0.80 m^ 電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内) 消費電流(mA)270以下 使用周囲温度(℃)0~50 電圧印加方式DC方式 印加電圧(kV)±5 イオン発生方式コロナ放電式 使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)




IZF10-LP-Z イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷



1個
43,980 税込48,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
64,980 税込71,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)