・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数2
使用流体水用
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2
弁形式N.C.(通電時開)形
流体空気
ポート数2
使用流体空気
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水
リード線取出方法グロメット
弁形式NC(通電時開)形
弁構造直動式ポペット
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
ポート数2
使用流体空気
仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし
電圧(V)(5) DC24
管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7
エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5
エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7
ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(05)0.5
ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
パイロット方式内部パイロット形
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
パイロット方式内部パイロット形
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
パイロット方式内部パイロット形
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
パイロット方式内部パイロット形
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
パイロット方式内部パイロット形
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
関連キーワード