・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
パイロット式ダイヤフラム作動形。
オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
使用流体クーラント
使用流体クーラント
使用流体クーラント
ポート数(1) 3ポート
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体クーラント
バルブ(1) N.C./3.5 MPa
バルブ種類(1) N.C./3.5 MPa
バルブサイズ1
使用流体クーラント
ポート数(1) 3ポート
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体クーラント
バルブ(3) N.C./7.0 MPa
バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa
バルブサイズ2
ポート数(3) 2ポート
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体クーラント
バルブ(3) N.C./7.0 MPa
バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa
バルブサイズ3
使用流体クーラント
使用流体クーラント
使用流体クーラント
ポート数(1) 3ポート
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体クーラント
バルブ(3) N.C./7.0 MPa
バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa
バルブサイズ1
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体水・油・蒸気・空気
オリフィス径10で
最高作動圧力差2.0MPa
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体水・油・蒸気・空気
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。
ねじの種類(-)Rc
単位(-)MPa
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式複動
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式N.O.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
ポート数(1) 3ポート
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体クーラント
バルブ(3) N.C./7.0 MPa
バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa
バルブサイズ3
ポート数(1) 3ポート
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体クーラント
バルブ(1) N.C./3.5 MPa
バルブ種類(1) N.C./3.5 MPa
バルブサイズ2
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途空気用
サイズ30
オリフィス径(Φmm)3.2
耐圧(MPa)4.5
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)3.0
使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気
ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
ポート数2
使用流体空気
電圧(V)DC12
ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
接続口径3/4
切換方式N.O.
リード線取出方法DIN形コネクタ
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
使用流体空気
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。
耐薬品性物質を採用
高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5
弁形式N.C.
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.22MB)
背圧(MPa)0~0.5
継手種類LQ3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ