156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



モータ式オートドレン ADM SMC CADデータあり
高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。
最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ドレン排出口径3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC100) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)


フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



MB Series(MBB100) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST200) SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF100 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボディサイズ40 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




付属品なし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
6,798 税込7,478
欠品中

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




CA Series(CA2C100) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

MBWF100-470Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWF100 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷


MDBF100-475Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-475Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CA Series(CA2B100) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN200-~) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


CA2F Series(CA2F100) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN2~) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)