カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,967)
  • 油圧機器・油圧ホース(236)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • 機構部品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(285)
  • トヨタ(20,369)
  • 三菱ふそう(18,341)
  • MAZDA(マツダ)(14,630)
  • ホンダ(12,720)
  • ミツビシ(10,675)
  • スバル(6,821)
  • Kawasaki(6,795)
  • ニッサン(5,352)
  • 大阪魂(5,292)
  • 日野自動車(4,703)
  • KTM(4,597)
  • BIGM(丸山製作所)(4,145)
  • スズキ(3,847)
  • いすゞ自動車(3,701)
  • BMW(3,603)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,608)
  • RS PRO(2,474)
  • UDトラックス(2,449)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(714)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.7」の検索結果

18,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ストレートタイプ SMCストレートタイプSMC(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
Z Series(ZH05) SMCZ Series(ZH05)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.5
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC低速制御用スピードコントローラ インラインタイプSMC(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
399税込439
1個
当日出荷から50日以内出荷
ショックアブソーバ (RBC~) SMCショックアブソーバ (RBC~)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
メカニカルバルブ用アクチュエータ SMCメカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
2,998税込3,298
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
その他(T~) SMCその他(T~)SMC
449税込494
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
AS Series(AS2002) SMCAS Series(AS2002)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
ストレート KQ2H  インチサイズ SMCストレート KQ2H インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
Z Series(ZH10) SMCZ Series(ZH10)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.0
ニップル KQ2 Series SMCニップル KQ2 SeriesSMC
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
関連キーワード
...