148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル 切換方式2位置シングル タイプ2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油無給油 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の-15%~10% 皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)



ITV3050-RCF4CS 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RCF4CS SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ITV3050-DEN4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(DE) DeviceNet モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ITV3050-DEF4CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4CS) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(DE) DeviceNet モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷






ITV3050-324CN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-324CN) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-DEF4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(DE) DeviceNet モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ITV3050-RCN4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCN4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷



ITV3050-334CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-334CS) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-324CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-324CL3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷


ITV3050-314CS5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314CS5) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷



ITV3050-21F4CN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21F4CN) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-124CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-124CS) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-02F4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02F4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷




ITV3050-32N4CN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N4CN) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷



ITV3050-114CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-114CS) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷


ITV3050-33F4CN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F4CN) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-32F4CN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32F4CN) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-234CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-234CL3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-034CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-034CS) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-53N4CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53N4CS4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ae0.9 2c