1,748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。 ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


J Series(JCQ100) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


VP300-25-1A ブランキングプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
付属品ガスケット、取付ボルト2本
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

J Series(JCQA100) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

J Series(JCDQ100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1L2 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP700-2~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP500-2~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G3 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQMA 1 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
38,980 税込42,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
54 税込59
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん (CE2B~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
1個
93,980 税込103,378
50日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1B2~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1F2 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

J Series(JCDQA100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL1 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T300-~) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)