ゴミ袋 LDD 黒 100枚

ゴミ袋 LDD 黒 100枚 スマートバリュー ゴミ袋 LDD 黒 100枚 スマートバリュー

中身が見えにくいお求めやすい価格の黒色ゴミ袋
上から1枚ずつ取り出せます。
ツルツルタイプ
JOINTEXオリジナル
SMARTVALUEスマートバリュー

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 容量(L)90 寸法(縦×横)(mm)1000×900 コードコード番号:830393 アズワン品番63-1659-86 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80599866 N138J-90
5,350
5,298
5,828 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする